GRIPPS
コイル状ヘルメットストラップ
本品は使いやすくコンパクト、目立ちにくいため簡単に身に着けることができます。軽量かつ目立ちにくいデザインです。産業グレードのコイル付きです。非常に強力な金属製クランプ付きです。
用途
ヘルメットの落下防止に
質量(g)
20
ストラップ長さ(cm)
最大:86
材質(ストラップ)
コイル状Eストラップ:ポリプロピレン
材質(クランプ)
ニッケルメッキスチール
最大荷重(kg)
0.5
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83605560
H01070
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった