GRIPPS
コイル状ツールストラップ
スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途
ツールの落下防止に
質量(g)
100
ストラップ長さ(cm)
最大:160
材質(ストラップ)
コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール
最大荷重(kg)
0.75
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83605517
H01068
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください