コイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き)

コイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き) - GRIPPSコイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き) - GRIPPSコイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き) - GRIPPSコイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き) - GRIPPSコイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き) - GRIPPSコイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き) - GRIPPS

ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。

用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に最大荷重(kg)0.5材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン質量(g)100ストラップ長さ(cm)最大:120内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
ストラップ長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605596H010530.5最大:120
5,000
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする