落下防止用ショルダーツールストラップ

落下防止用ショルダーツールストラップ - GRIPPS落下防止用ショルダーツールストラップ - GRIPPS落下防止用ショルダーツールストラップ - GRIPPS落下防止用ショルダーツールストラップ - GRIPPS落下防止用ショルダーツールストラップ - GRIPPS落下防止用ショルダーツールストラップ - GRIPPS落下防止用ショルダーツールストラップ - GRIPPS落下防止用ショルダーツールストラップ - GRIPPS

ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。

用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)115耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大170材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)5内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605544H01077
6,120
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする