曜日別特売

コイル状非導電ツールストラップ

コイル状非導電ツールストラップ - GRIPPS

コイルはストラップが邪魔にならないよう、よじれのリスクを最小限するよう設計されています。スイベルヘッドに取り付けられた、シングルアクションの軽量なカラビナです。ストラップは短く軽量です。電気を扱う現場での作業に最適です。

用途非導電性で電力を扱う現場での作業に。ツールの落下防止に質量(g)30耐荷重(N)9.80665ストラップ長さ(cm)最大77材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)1内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605526H01062
3,360
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする