GRIPPS
コイル状非導電ヘルメットストラップ
金属をまったく含まない本品は、電気の使用を伴う環境での使用に最適です。非導電性です。軽量かつ目立ちにくくなっています。産業用PUコイルです。
用途
通電環境のヘルメットの落下防止に
質量(g)
15
耐荷重(N)
49.0333
ストラップ長さ(cm)
最大86
材質(ストラップ)
【コイル状E】ポリプロピレン
最大荷重(kg)
0.5
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83605569
H01075
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった