曜日別特売

落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ)

落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) - GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) - GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) - GRIPPS

重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。

用途ツールの落下防止に質量(g)190長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)176.52最大荷重(kg)18内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605490H01071
15,240
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする