落下防止用ツールストラップ (カラビナ)

落下防止用ツールストラップ (カラビナ) - GRIPPS

大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。

用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605499H01076
12,960
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする