曜日別特売

落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)

落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) - GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) - GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) - GRIPPS

ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。

用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605465H01073D
17,040
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする