曜日別特売

落下防止用ツールストラップ

落下防止用ツールストラップ - GRIPPS落下防止用ツールストラップ - GRIPPS落下防止用ツールストラップ - GRIPPS落下防止用ツールストラップ - GRIPPS

16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。

用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター質量(g)55耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605420H01055
4,680
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする