曜日別特売

落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)

落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) - GRIPPS落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) - GRIPPS

足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。

用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605508H01079
24,440
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする