曜日別特売

ネジロックケーブル

ネジロックケーブル - GRIPPSネジロックケーブル - GRIPPSネジロックケーブル - GRIPPSネジロックケーブル - GRIPPSネジロックケーブル - GRIPPS

落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。

長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2内容量1セット(5本)
注意
※画像はH01033です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605700H01033-5
13,320
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする