曜日別特売

落下防止用安全メガネストラップ

落下防止用安全メガネストラップ - GRIPPS落下防止用安全メガネストラップ - GRIPPS落下防止用安全メガネストラップ - GRIPPS落下防止用安全メガネストラップ - GRIPPS落下防止用安全メガネストラップ - GRIPPS落下防止用安全メガネストラップ - GRIPPS落下防止用安全メガネストラップ - GRIPPS落下防止用安全メガネストラップ - GRIPPS

本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。

用途保護メガネの落下防止に長さ(mm)【閉じた長さ】230耐荷重(N)0.980665最大荷重(kg)0.22内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605018H10000
1,920
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする