GRIPPS
落下防止用ツールキャッチ
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)
12
幅(mm)
12
寸法(mm)
12×55
質量(g)
120
耐荷重(N)
9.80665
材質(ストラップ)
ポリエステル
最大荷重(kg)
1
内容量
1セット(5本)
注意
※画像はH1005です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83605648
H01005-5
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった