GRIPPS
落下防止用ツールキャッチ
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)
90
幅(mm)
25
寸法(mm)
25×90
質量(g)
220
耐荷重(N)
24.5166
材質(ストラップ)
ポリエステル
最大荷重(kg)
2.5
内容量
1セット(5本)
注意
※画像はH1006です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83605657
H01006-5
¥
6,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった