曜日別特売

ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

ツールアンカー付き作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ (エコ) - GRIPPS

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。

仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり【手首】黄色サイズM質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5最大荷重(kg)2.3内容量1双(1双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605325S21627-M
4,920
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする