曜日別特売

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ)

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ (エコ) - GRIPPS

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションでサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。衝撃吸収パディングと突き刺し防止のプロテクション付きです。カーボンニュートラルの認証を受けた産業用グローブで、ストラップ用アンカーポイントがあり、再生プラスチックとニトリルゴムでできています。

仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】5耐切創性A5最大荷重(kg)2.3(Dリング)内容量1双(1双)
注意
※画像はS21628-Mです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605368S21628-SS265
9,360
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
83605386S21628-LL285
9,360
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
83605395S21628-XLXL315
9,360
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
83605404S21628-2XL2XL315
9,360
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする