曜日別特売

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ

ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ - GRIPPS

軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。

その他【ANSI/ISEA 121-2018】2材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面)入数(双)1耐荷重(kg)【ストラップ】2.3機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創耐切創性A3EN規格(EC388:2016)4X42CP内容量1双(1双)
注意
※画像は代表画像です。手首の色がサイズで異なります。S:赤、M:オレンジ、L:白、XL:黄、2XL:黒
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605237S21626-LL285
7,920
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
83605246S21626-XLXL315
7,920
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
83605255S21626-2XL2XL315
7,920
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする