曜日別特売

ツールアンカー付き作業グローブ

ツールアンカー付き作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ - GRIPPSツールアンカー付き作業グローブ - GRIPPS

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。

仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり質量(g)265規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋入数(双)1機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量最大荷重(kg)2.3内容量1双(1双)
注意
※画像はS21625-Mです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605264S21625-SS
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
83605289S21625-LL
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
83605298S21625-XLXL
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
83605307S21625-2XL2XL
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする