曜日別特売

7本組T型レンチセット(ラック付)

7本組T型レンチセット(ラック付) - Wera7本組T型レンチセット(ラック付) - Wera7本組T型レンチセット(ラック付) - Wera7本組T型レンチセット(ラック付) - Wera7本組T型レンチセット(ラック付) - Wera7本組T型レンチセット(ラック付) - Wera7本組T型レンチセット(ラック付) - Wera7本組T型レンチセット(ラック付) - Wera

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。

セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83604318023450
16,150
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする