曜日別特売

7本組T型レンチセット(メタルラック付)

7本組T型レンチセット(メタルラック付) - Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付) - Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付) - Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付) - Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付) - Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付) - Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付) - Wera7本組T型レンチセット(メタルラック付) - Wera

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。

セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83604090023453
16,750
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする