曜日別特売

エクステンションバースイベル(ZYKLOP)

エクステンションバースイベル(ZYKLOP) - Weraエクステンションバースイベル(ZYKLOP) - Weraエクステンションバースイベル(ZYKLOP) - Wera

1/2インチZyklopのウォブルエクステンション。首振り角度は全方向15°で、隠れた狭い設置状況でも迅速かつ正確な作業が保証されます。後端にローレット加工を施し、手で操作する際のグリップ力を高めます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。

用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)52差込角(inch)1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83603785003639
3,000
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする