曜日別特売

エクステンションバー早回し(ZYKLOP)

エクステンションバー早回し(ZYKLOP) - Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP) - Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP) - Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP) - Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP) - Wera

1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。

用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)250差込角(inch)1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83604397003638
3,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする