曜日別特売

11本組Varioセット

11本組Varioセット - Wera11本組Varioセット - Wera11本組Varioセット - Wera11本組Varioセット - Wera11本組Varioセット - Wera11本組Varioセット - Wera

ハンドホルダーとコンビネーションブレード10枚を備えたバリオセット。高速作業用のハードグリップゾーン、高トルク伝達用のソフトグリップゾーン。ブレードのニクロマット六角素材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。ケースは丈夫なベルトバッグ。ハンドル・交換式ブレードシステムにより、必要なブレードを超高速で交換できるため、幅広い用途に対応できます。六角形の6mmドライバーのブレードは長さ175mmで、高品質のビット素材で作られており、長寿命が保証されます。ブレードにはそれぞれ2つの出力チップがあります。手にぴったりフィットするクラフトフォームハンドルの形状により、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。

セット内容バリオハンドル 002900、プラスドライブネジ用コンビネーションブレード 002950、ポジドライブネジ用コンビネーションブレード 002960、トルクスドライブネジ用コンビネーションブレード 002970・002973・002976、マイナスドライブネジ用コンビネーションブレード 002910・002913、六角ドライブネジ用コンビネーションブレード 002940・002943・002946内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83603225002990
24,450
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする