曜日別特売

ビットラチェットドライバー

ビットラチェットドライバー - Weraビットラチェットドライバー - Weraビットラチェットドライバー - Weraビットラチェットドライバー - Weraビットラチェットドライバー - Weraビットラチェットドライバー - Weraビットラチェットドライバー - Weraビットラチェットドライバー - Wera
(1件のレビュー)

ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。

用途手動・工作機械作業用全長(mm)102内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83603889051492
4,650
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 1/4ビットを使ったねじを扱う時
製造業

左右の切替が回す方向と同じなので迷いませんし、真ん中でロックなのも良いです。また切替つまみ部分自体が早回しスピンナーの様に使えるのも良いです。それとコンパクトなので収納性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする