曜日別特売

ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)

ラチェットハンドル(変角・ロッキング式) - Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式) - Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式) - Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式) - Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式) - Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式) - Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式) - Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式) - Wera

1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。

用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用全長(mm)277内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83603950073262
18,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする