曜日別特売

8個ソケットホルダー

8個ソケットホルダー - Wera8個ソケットホルダー - Wera8個ソケットホルダー - Wera8個ソケットホルダー - Wera8個ソケットホルダー - Wera8個ソケットホルダー - Wera

典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。

セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83603986003890
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする