マルチカラートルクスレンチ(ステンレス)

マルチカラートルクスレンチ(ステンレス) - Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス) - Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス) - Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス) - Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス) - Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス) - Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス) - Weraマルチカラートルクスレンチ(ステンレス) - Wera

ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です

全長(mm)123ピンク六角(mm)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83604126022693
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする