モノタロウ

磁気ボール盤カッター

磁気ボール盤カッター - モノタロウ磁気ボール盤カッター - モノタロウ磁気ボール盤カッター - モノタロウ磁気ボール盤カッター - モノタロウ磁気ボール盤カッター - モノタロウ磁気ボール盤カッター - モノタロウ磁気ボール盤カッター - モノタロウ磁気ボール盤カッター - モノタロウ
(3件のレビュー)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。

用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※刃に素手で触れないでください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンクサイズ(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8369492512 (カッターのみ)12Φ19.05×L2374
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369493413 (カッターのみ)13Φ19.05×L2374
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369495013.5 (カッターのみ)13.5Φ19.05×L2374
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369495914 (カッターのみ)14Φ19.05×L2374
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369496815 (カッターのみ)15Φ19.05×L2374
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369497716 (カッターのみ)16Φ19.05×L2374
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369498617 (カッターのみ)17Φ19.05×L2374
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369499517.5 (カッターのみ)17.5Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369500418 (カッターのみ)18Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369502019 (カッターのみ)19Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369502920 (カッターのみ)20Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369503821 (カッターのみ)21Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369504722 (カッターのみ)22Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369505623 (カッターのみ)23Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369506524 (カッターのみ)24Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369507425 (カッターのみ)25Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369509026 (カッターのみ)26Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
8369509927 (カッターのみ)27Φ19.05×L2374
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
83695108センターピン(適合カッター:12-17.5)--90
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
83695117センターピン(適合カッター:18-27)--90
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

ドリルと違って磁器ボール盤はセンターがずれなくて思ったところに狙い撃ち最高

2025-10-22
用途: 各所鉄板等の穴あけ加工
建設業・工事業

取り付けも違和感なく取り付け出来ました。
穴あけ加工問題なく開けれました、耐久性に付いては、これからなのでまだわかりません

2026-02-05
用途: 穴あけ作業時に
株式会社三陽製造業

価格は安いですが、使い勝手の良い商品と思います。リピート買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする