曜日別特売

プライムフィット AG11L

プライムフィット AG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット AG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット AG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット AG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット AG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット AG11L - mizuno(ミズノ)プライムフィット AG11L - mizuno(ミズノ)

PRIME FIT AG 11L
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。
スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω
測定温度:20±2℃
相対湿度:30±5%、85±5%
このシューズはEN ISO規格認定品です。
またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途電子機器製造・製造業09:ブラック質量(g)約460(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0内容量1足
注意
※JSAA規格認定品ではありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83608624F1GE24510925025
オープン13,800
11,680
アウトレット
12,848(税込)
当日出荷
残り1点です
83608649F1GE24510926026
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
83608658F1GE24510926526.5
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
83608667F1GE24510927027
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
83608676F1GE24510927527.5
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
83608685F1GE24510928028
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
取扱停止中
返品不可
83608570F1GE24510922022
オープン
取扱い終了
返品不可
83608579F1GE24510922522.5
オープン
取扱い終了
返品不可
83608588F1GE24510923023
オープン
取扱い終了
返品不可
83608597F1GE24510923523.5
オープン
取扱い終了
返品不可
83608606F1GE24510924024
オープン
取扱い終了
返品不可
83608615F1GE24510924524.5
オープン
取扱い終了
返品不可
83608640F1GE24510925525.5
オープン
取扱い終了
返品不可
83608694F1GE24510929029
オープン
取扱い終了
返品不可
83608710F1GE24510930030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする