曜日別特売

プライムフィット NG11H

プライムフィット NG11H - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11H - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11H - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11H - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11H - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11H - mizuno(ミズノ)プライムフィット NG11H - mizuno(ミズノ)

PRIME FIT NG 11H
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。
かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比)
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途建設業・製造業09:ブラック質量(g)約480(26.0cm片方)足幅EEE材質(甲)天然皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0内容量1足
注意
※JSAA規格認定品ではありません。
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83608780F1GE24520925025
オープン13,800
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
残り1点です
83608789F1GE24520925525.5
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
83608798F1GE24520926026
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
83608807F1GE24520926526.5
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
83608816F1GE24520927027
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
83608834F1GE24520928028
オープン13,800
13,800
15,180(税込)
当日出荷
83608719F1GE24520922022
オープン
取扱い終了
返品不可
83608728F1GE24520922522.5
オープン
取扱い終了
返品不可
83608737F1GE24520923023
オープン
取扱い終了
返品不可
83608746F1GE24520923523.5
オープン
取扱い終了
返品不可
83608755F1GE24520924024
オープン
取扱い終了
返品不可
83608764F1GE24520924524.5
オープン
取扱い終了
返品不可
83608825F1GE24520927527.5
オープン
取扱い終了
返品不可
83608850F1GE24520929029
オープン
取扱い終了
返品不可
83608859F1GE24520930030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする