GRIPPS
落下防止用スイベル付きツールキャッチ
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質
ポリエステル
質量(g)
40
長さ(cm)
13
耐荷重(N)
24.5166
最大荷重(kg)
2.5
内容量
1セット(5本)
注意
※画像はH01021です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83654377
H01021-5
¥
11,520
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった