GRIPPS
グリップロックケーブル
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)
150
幅(mm)
3
寸法(mm)
3×150
質量(g)
550
耐荷重(N)
9.80665
最大荷重(kg)
1
内容量
1セット(5本)
注意
※画像はH1040です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83654395
H01041-5
¥
13,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった