曜日別特売

落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き)

落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き) - GRIPPS落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き) - GRIPPS落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き) - GRIPPS落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き) - GRIPPS落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き) - GRIPPS

タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。

用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.75内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83654228H02037P
16,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする