落下防止用スチールケーブルリール

落下防止用スチールケーブルリール - GRIPPS落下防止用スチールケーブルリール - GRIPPS

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。

用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83654246H01120
8,040
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする