曜日別特売

ドライバー(精密用 ESD)

ドライバー(精密用 ESD) - Weraドライバー(精密用 ESD) - Weraドライバー(精密用 ESD) - Weraドライバー(精密用 ESD) - Weraドライバー(精密用 ESD) - Weraドライバー(精密用 ESD) - Weraドライバー(精密用 ESD) - Weraドライバー(精密用 ESD) - Wera

静電対策ESD精密トルクスプラスドライバー。 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。電気表面抵抗:静電対策ESD素材 109ohm。

用途静電対策仕様軸径(Φmm)2サイズ(IPR)1軸長(mm)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83693620030135
3,000
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする