曜日別特売

ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット

ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット - Weraウレタン入りKNIPEXプライヤーセット - Weraウレタン入りKNIPEXプライヤーセット - Weraウレタン入りKNIPEXプライヤーセット - Weraウレタン入りKNIPEXプライヤーセット - Weraウレタン入りKNIPEXプライヤーセット - Weraウレタン入りKNIPEXプライヤーセット - Weraウレタン入りKNIPEXプライヤーセット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。

セット内容KNIPEX先長ラジオペンチ 2615-200、KNIPEXメカニックプライヤー 3825-200、KNIPEXケーブルシザース 9505-155、ウレタン収納ケース 137381(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30内容量1セット
注意
※137381はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83694417150181
29,350
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする