コンフォートラチェット(ZYKLOP)

コンフォートラチェット(ZYKLOP) - Weraコンフォートラチェット(ZYKLOP) - Weraコンフォートラチェット(ZYKLOP) - Weraコンフォートラチェット(ZYKLOP) - Weraコンフォートラチェット(ZYKLOP) - Weraコンフォートラチェット(ZYKLOP) - Weraコンフォートラチェット(ZYKLOP) - Weraコンフォートラチェット(ZYKLOP) - Wera

非常にスリムなデザインのサイクロップコンフォートラチェットは、とても狭いスペースでも簡単に作業できます。2つの素材を使ったプラスチックカバーは、寒い場所でも快適に作業でき、表面を損傷から保護します。四角9.5ミリソケット差し込みで、プッシュボタンによる安全なソケットロック機能が付いているのでソケットをしっかり保持します。 歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°です。 回転方向切り替えレバー付きで簡単に回転方向を切り替えることができます。

用途手動・工作機械作業用寸法(mm)35×230×44全長(mm)230先端寸法(mm)四角:9.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83694259005540
16,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする