曜日別特売

ビットソケット(ホールド付)

ビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Wera

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。

用途手動・工作機械作業用差込角(mm[inch])9.5[3/8]内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8369301700309338.53/8
2,300
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
83693035003080351/8
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
83693044003082359/64
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
83693060003083355/32
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
83693069003085353/16
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
83693078003087357/32
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
83693087003089351/4
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
8369309600309138.55/16
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
836945050030811071/8
2,700
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
836945140030841075/32
2,700
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
836945300030861073/16
2,700
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
836945390030881077/32
2,700
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
836945480030901071/4
2,700
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
836945570030921005/16
2,700
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
836948460030941003/8
2,850
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする