曜日別特売

ビットソケット(ホールド付)

ビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Weraビットソケット(ホールド付) - Wera

布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。

セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83694460003996
15,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする