ビットソケットセット(ホールド付)

ビットソケットセット(ホールド付) - Weraビットソケットセット(ホールド付) - Weraビットソケットセット(ホールド付) - Weraビットソケットセット(ホールド付) - Weraビットソケットセット(ホールド付) - Weraビットソケットセット(ホールド付) - Weraビットソケットセット(ホールド付) - Weraビットソケットセット(ホールド付) - Wera

堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。

セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83692904003971
19,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする