ウレタン入りJOKER6003セット

ウレタン入りJOKER6003セット - Weraウレタン入りJOKER6003セット - Weraウレタン入りJOKER6003セット - Weraウレタン入りJOKER6003セット - Weraウレタン入りJOKER6003セット - Weraウレタン入りJOKER6003セット - Weraウレタン入りJOKER6003セット - Weraウレタン入りJOKER6003セット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。狭い場所に最適なリングスパナ。特殊な口の形状により、ツールの配置の可能性が広がります。口の戻り角度が低いため、15°ごとにネジが「かかります」。リング側はスリムで15°クランク。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。オリジナルのクラフトフォームプラスハンドルを備えた象徴的な栓抜き。

セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020206・020207・020208・020209・020210・020500・020501・020502・020503(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm)、ボトルオープナー 030005(148mm)、ウレタン収納ケース 137331(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30内容量1セット
注意
※137331はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83692850150121
82,700
70,980
78,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする