曜日別特売

ウレタン入りJOKER6004セット

ウレタン入りJOKER6004セット - Weraウレタン入りJOKER6004セット - Weraウレタン入りJOKER6004セット - Weraウレタン入りJOKER6004セット - Weraウレタン入りJOKER6004セット - Weraウレタン入りJOKER6004セット - Weraウレタン入りJOKER6004セット - Weraウレタン入りJOKER6004セット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。

セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30内容量1セット
注意
※137332はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83692920150122
57,350
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする