曜日別特売

5本組JOKERコンビネーションセット

5本組JOKERコンビネーションセット - Wera5本組JOKERコンビネーションセット - Wera5本組JOKERコンビネーションセット - Wera5本組JOKERコンビネーションセット - Wera5本組JOKERコンビネーションセット - Wera5本組JOKERコンビネーションセット - Wera5本組JOKERコンビネーションセット - Wera5本組JOKERコンビネーションセット - Wera

7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。

セット内容コンビネーションレンチ 020211・020212・020214・020215・020218(5/16・3/8・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ 120×50mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83694444020240
16,350
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする