曜日別特売

キーレンチ(ホールド仕様)

キーレンチ(ホールド仕様) - Weraキーレンチ(ホールド仕様) - Weraキーレンチ(ホールド仕様) - Weraキーレンチ(ホールド仕様) - Weraキーレンチ(ホールド仕様) - Weraキーレンチ(ホールド仕様) - Weraキーレンチ(ホールド仕様) - Weraキーレンチ(ホールド仕様) - Wera

オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
首下長(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8369299902417519104×5×521(TX)25
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8369300802417624112×27×722(TX)27
1,000
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
8369353402417733122×31×824(TX)30
1,100
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8369384802417849132×36×727(TX)40
1,150
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83694094024170576×19×416(TX)8
850
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83694110024171779×19×416(TX)9
850
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
83694234024172685×20×417(TX)10
900
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
83694250024173890×22×518(TX)15
900
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
836946180241741496×23×519(TX)20
950
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする