曜日別特売

Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L

Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L - Banner

Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属

仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83699475OTBVR81L
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする