曜日別特売

Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6

Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6 - Banner
仕様イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6材質押しボタン:ポリカーボネート定格電圧(V)30dc接点構成SPDTボタン形状長方形ボタン色保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83706238OTBVN6
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする