イシグロ
IVL-BCL BC90°エルボ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
13
20
20×13
25
25×20
30
40
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83709580
IVL-BCL
10
¥
1,230
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
83709589
IVL-BCL
13
¥
1,460
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
83709598
IVL-BCL
20
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
83709607
IVL-BCL
25
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
83709616
IVL-BCL
30
¥
5,100
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
83709625
IVL-BCL
40
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
83709634
IVL-BCL
50
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
83709650
IVL-BCL
20×13
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
83709659
IVL-BCL
25×20
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材