イシグロ
IVL-BCS BCソケット
材質
青銅
形状
ソケット
種類
水道用継手
ねじの種類
管用テーパーネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83709415
IVL-BCS
10
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
83709424
IVL-BCS
13
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
83709440
IVL-BCS
20
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
83709449
IVL-BCS
25
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
83709458
IVL-BCS
30
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
83709467
IVL-BCS
40
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
83709476
IVL-BCS
50
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
83709485
IVL-BCS
20×13
¥
1,380
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
83709494
IVL-BCS
25×13
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
83709510
IVL-BCS
25×20
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材