曜日別特売

IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】

IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】 - イシグロ
仕様管端防食継手対応材質青銅形状プラグ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ内容量1個
関連資料:(0.06MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83709774IVL-BCキュウスイP13
950
639
703(税込)
翌々日出荷
83709790IVL-BCキュウスイP20
1,150
769
846(税込)
翌々日出荷
83709799IVL-BCキュウスイP25
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
83709808IVL-BCキュウスイP30
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする